仕様●スペック●測定範囲:尿素水(Urea)0.0〜45.0% 分解能:尿素水(Urea)0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.3330--1.4908●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5〜40℃●寸法/重量:116×62×31mm/155g●電源:単4アルカリ電池1本●機能:単4アルカリ電池1本で10000回以上測定可能、蒸留水●でゼロ基準合わせ、温度表示(0.1度)、温度自動補正機能。●測定できる液体種類:尿素水(Urea)、屈折率●メーカー保証:12ヶ月
アズワン品番68-4065-87