Canon
Canonの クリーンルーム用清掃用品
Canonの クリーンルーム用粘着ローラー
バッテリーパック BP-828
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84468994
品番
8598B001
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
バッテリーパック
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4210-33
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。