仕様●タイプ:再生ゴムカバータイプ●太陽光発電式LED発光タイプ●高さ(mm):872●全幅(mm):Φ165●本体色:チャイロ55●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。●本製品の衝突試験はメーカーの社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。車種や施工場所、地盤条件や車速によって試験結果を発揮できない場合があります。●原産国:日本●コード番号:252-7093
アズワン品番67-5602-52