ジスミラー「標準型」メタクリル樹脂製 支柱付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84469929 品番KM800S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保

仕様●幅(mm):800●高さ(mm):800●像大きさ(曲面R):3000●形状:丸型●型式:一面鏡●鏡面寸法(mm):Φ800●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:アクリル●C(mm):900●B(mm):□500●A(mm):4000●鏡面:メタクリル樹脂●道路反射鏡協会認定品●型式:一面鏡●材質/仕上:鏡面:メタクリル樹脂、裏板:SGCC、取付枠:アルミ合金、裏面取付金具:SPHC、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DM-800-R、【支柱】ミラ-AP76X3.2L4.0 アカ20、【注意板】チユウイAL-1-80●原産国:日本●コード番号:854-8147 サイズΦ800 アズワン品番67-5599-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする