富士通
富士通の クリーンルーム用清掃用品
富士通の クリーンルーム用粘着ローラー
内蔵バッテリパック L
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84471338
品番
FMVNBP256A
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
4セル。15.44V、3915mAh
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220929●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):バッテリ本体対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4219-05
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。