グリーンハウス
グリーンハウスの PCパーツ
グリーンハウスの メモリ
PC2-5300 240pin DDR2 SDRAM DIMM 1GB
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84471435
品番
GH-DRII667-1GF
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
PC2-5300 DDR2 DIMM 1GB
仕様
●メモリタイプ:JEDEC準拠PC2-5300 240Pin Unbuffered DIMM●容量:1024MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4220-63
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。