ELPIF03 ビジネスプロジェクター用 インターフェイスボード Display Port EPSON 84472494

ビジネスプロジェクター用 インターフェイスボード Display Port

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード84472494品番ELPIF03
参考基準価格(税別)¥355,600販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

接続機器に合わせて増設が可能です。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200128●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-49
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする