Canon
Canonの クリーンルーム用清掃用品
Canonの クリーンルーム用粘着ローラー
導管ボックス CB30VE-VB
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84474244
品番
1735C001
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
VB-S30VE/S800VEに対応。高い天井からカメラを吊下げる場合に、カメラとパイプをつなぐアタッチメント。(パイプ別売)
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4210-38
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。