富士通
富士通の クリーンルーム用清掃用品
富士通の クリーンルーム用粘着ローラー
指紋認識装置
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84476134
品番
FS-500U
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
指紋認識装置。(面型センサータイプ)USB接続。他人受理率:0.0002%。AuthConductor Client Basicで使用可能。※内蔵型指紋センサー搭載時は非対応です。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210531●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4219-24
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。