EPSON
EPSONの コピー用紙/ラベルシール
EPSONの コピー用紙/プリンタ用紙
EPSONの カラー&モノクロ対応用紙
連続元帳 片面 B5連続用紙 2000枚入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
84476274
品番
PZ24T
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
エプソンオリジナル B5連続用紙
仕様
●タイプ:連続紙●サイズ(規格):B5●備考:B5連続・エプソン形式(綴じ穴:11穴)・インパクトプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-30
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。