仕様●均等荷重(kg):150●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):740●幅(mm):465●高さ(mm):175●ハンドル高さ(mm):915●キャスター径(mm):100●取替キャスター(固定):自在キャスター4個●キャスター仕様:自在キャスター4個●タイプ:折りたたみタイプ●組立品●台車本体の側部に専用ゴム紐をひっかけやすい9つのUDフック付●自在キャスター4個●グレーゴム車輪(サイレント仕様)●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター:グレーゴム車輪(サイレント仕様)●ゴム紐は付属していません。●原産国:日本●コード番号:260-1756
質量(kg)9.8
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)175
荷台寸法(mm)740×465
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)915
アズワン品番67-5670-61
特性軽量化、サイレント、段積可、ゴム紐付、折りたたんだ状態で自立可能
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在