ブルーべリールテインプラス 徳用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84478855 品番38418
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,450
販売価格(税別)
6,898

快適な生活を応援する3つの成分ブルーべリー、ルテイン、ビタミンAを配合しました。
毎日続けたい方へ、たっぷり44日分の徳用タイプ
ブルーベリーエキス(北欧産ビルベリーのエキス)250mg、ルテイン6mg、ビタミンA600μg配合(1日当たり)。パソコンやスマホをよく使われる方におすすめです。毎日続けたい方に、たっぷり44日分の徳用タイプ。
※栄養機能食品(ビタミンA)

仕様●栄養補助食品●主要成分:3粒(1.38g)中(1日量)●ブルーベリーエキス:250mg(アントシアニン25%含有)●マリーゴールド抽出物:80mg(ルテイン6mg、ゼアキサンチン0.37mg)●ビタミンA:600μg●製品規格:300mg×132粒 アズワン品番68-4065-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする