画像準備中

ウォーターカッター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード84479485 品番WATC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

1本僅か80gで取付が簡単です。
コンクリート構造物用の水切り材です。
独自の形状で伝い水を効果的にカットします。
組立式取付台が同梱されています。
1液接着剤でラクラク施工が可能です。
橋梁壁高欄下部の水切りに。
構造物庇下部の水切りに。

仕様●幅(mm):1040●奥行(mm):220●高さ(mm):65●材質/仕上:EPDM●セット内容/付属品:ウォーターカッター20本、エポボンド1CH(接着剤)3本、専用取付台2組●接着面のホコリや油分等は取り除いて下さい。●製品は直射日光を避け、屋内に保管して下さい。●製品使用時には、製品添付の取扱説明書を確認して下さい。●下地の凹凸が大きい場合、凹凸の隙間が水みちとなるため不陸調整が必要です。●不陸調整を行う場合、別途エポボンド1CHの追加分が必要となります。●原産国:日本●コード番号:257-1821 アズワン品番67-5676-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする