富士通
富士通の PCパーツ
富士通の メモリ
拡張RAMモジュール DDR4 SO-DIMM
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84480000
品番
FMVDM4GRSF
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
拡張RAMモジュール(EDR4 SO-DIMM)。対象機種 K5010/E
容量(GB)
4
仕様
●メモリタイプ:4GB×1/DDR4 SO-DIMM●容量:4000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4218-81
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。