サスペンションサポートジョイントポール

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84480806 品番FTB-P100
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

FTB-L500/M30用ジョイントポール 設置型データプロジェクター用サスペンションサポートFTB-L500/M30用のジョイントポールです。 使用することでプロジェクター上面と天井面との距離が450〜600mm(※25mm毎)に延長できます。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4231-38
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする