アルミボディ小型USB3.1 Gen1 メモリー シルバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84483360 品番 GH-UF3MB16G-SV
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

パソコンに挿したままでも気にせず持ち運べる超小型USBメモリー
USB3.1 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送
コネクタ部を守るキャップ付き
デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存
紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能※搭載
テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応
ストラップ付き
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応

容量(GB)16 仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-06 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする