SONY
SONYの クリーンルーム用清掃用品
SONYの クリーンルーム用粘着ローラー
HD/SD-SDI入力アダプター
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84483466
品番
BKM-341HS
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
HD/SD-SDI入力対応アダプター(LMD-1510W/1530W/2110W用)
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない商品のため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141209●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4230-97
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。