YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の PC周辺機器
YAMAHA(ヤマハ)の WEB会議用品
YAMAHA(ヤマハ)の スピーカーフォン/会議システム
QUIKLOK マイクスタンド A988
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84484367
品番
LQLKA988
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ワンタッチで高さ調整できるマイクスタンド
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4429-32
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません