デジタルミキシングエンジン 音響卓

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84484884 品番DME64N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800

カスタムDSPの搭載により圧倒的なプロセッシングパワーを実現し、大規模な音響システムに対応
イージーオペレーションでプログラムからシステム設計を可能にする専用PCソフトウェア「DME Designer」により、効率的に設備全体を俯瞰した音響システムの構築が可能
徹底した音質重視設計。24bit/96kHzの高解像度デジタルオーディオに対応し高品位な音質を実現
ミキサー、EQ、ディレイ、ダイナミクス、マトリクス、クロスオーバー、サラウンドPANなど多彩なコンポーネント。
多彩で高品位なコンポーネント

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120214●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4428-99
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする