YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の PCアクセサリー
YAMAHA(ヤマハ)の ケーブル
YAMAHA(ヤマハ)の USBケーブル
FLX UC 500用USBケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84488244
品番
07-CAB-USB-UC500
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
FLX UC 500用のUSBケーブルです。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160513●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4428-71
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。