NEC三菱
NEC三菱の クリーンルーム用清掃用品
NEC三菱の クリーンルーム用粘着ローラー
LSWM5SP8PM
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84491498
品番
B02014-05577
参考基準価格(税別)
¥901,700
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
オプション
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4433-71
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。