USB光学式マウス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84492137 品番PAMOU005
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

USB1.0光学式マウス

仕様●読み取り方式:LED光学式●接続タイプ:有線●分解能(解像度):1600dpi●ボタン数:2●ホイール数:1●インターフェース:USB1.1●ケーブル長:約90cm●対応OS:Windows10、8.1、7●同梱品:取扱説明書、保証書●本体カラー:白●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:なし●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●電気通信事業法備考:非対象(通信機能のない製品の為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170310●本体サイズ(H):32mm●本体サイズ(W):54mm●本体サイズ(D):95mm●本体重量:62g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):PSE対象外の製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4427-99
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする