YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の PCアクセサリー
YAMAHA(ヤマハ)の ケーブル
YAMAHA(ヤマハ)の USBケーブル
YVC-1000用USBケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84493860
品番
YCBL-USB5M
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
YVC-1000専用のUSBケーブルです。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160513●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4430-73
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。