Dynabook
Dynabookの クリーンルーム用清掃用品
Dynabookの クリーンルーム用粘着ローラー
セルフ交換バッテリー L
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84493905
品番
PS0169NA1BRS
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
カバー開閉用ドライバー同梱
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:あり●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20231108●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4431-39
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。