Canon
Canonの クリーンルーム用清掃用品
Canonの クリーンルーム用粘着ローラー
フルフロントスタッカー SS-21
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84494395
品番
2456C001
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
TX-2000用 大容量排紙可能なスタッカー SS-21(取り付けの場合は専用スタンドSD-21必須)
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:無●電波法備考:無線を利用していない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171214●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4215-30
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。