20100 ロックンローラー L-201 LABINCO 84495208

ロックンローラー L-201

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード84495208品番20100
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

サンプルをゆっくり回転させながらロッキングします。
回転用のバーはステンレス製で10×208mmです。
バーの中心径は19.5mmです。
回転スピードは約10rpmです。
ロッキングは35°で毎分約5サイクルです。
ランプつきのON/OFFスイッチがあります。

仕様●サイズ:330×300×190mm●重量:3.0kgアズワン品番67-8733-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする