アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
コンパクトフラッシュ用 PCカードアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84495890
品番
TS0MCF2PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,590
コンパクトフラッシュ用 PCカードアダプタ
仕様
●製品タイプ:メモリカードアダプタ●対応機種:コンパクトフラッシュ●本体外形寸法:85.6mm x 54.0mm x 3.3mm●保証期間:2年保証●コード番号:TS100ZR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7887-59
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。