TS-873AeU-RP-4G 64TB搭載モデル ラック型 NAS ニアラインクラスHDD8TBx8個搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84498008 品番TS-873AEU-RP/64TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥936,300

TS-873AeU-RP-4G 64TB搭載モデル(ラック型 NAS ニアラインクラスHDD8TBx8個搭載)

仕様●製品タイプ:NAS●標準記憶容量:64TB●CPU:AMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor●CPUアーキテクチャ:64ビットx86●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:PCIe拡張カード経由でのオプション●システムメモリ:4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB)●最大メモリ:64 GB (2 x 32 GB)●メモリスロット:2 x SODIMM DDR4、Support ECC memory●フラッシュメモリ:5GB(デュアルブートOS保護)●ドライブベイ:8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s●ドライブの互換性:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ●M.2 Slot:2 x M2 2280 (PCIe Gen3 x 1)●2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプタによるオプション●10ギガビットイーサネットポート:ネットワークアダプタによるオプション●PCIeスロット:1 x PCIe Gen3 x8●USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:4 (2 x Type A、 2 x Type C)●HDMI出力:PCIe拡張カード経由でのオプション●フォームファクター:2U ラックマウント●LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USB、電源●ボタン:電源、リセット●寸法(高さ x 幅 x 奥行):89 x 482 x 297.4 mm●重量(正味):8.15 kg●重量(総):10.92 kg●動作温度:0 〜 40 ℃●ストレージ温度:-20 - 70℃●相対湿度:5 〜 95% RH非結露、湿球:27℃●電源装置:300W PSU(x2)、100 - 240V●電力消費量:HDDスリープモード:32.19 W●電力消費量:動作モード、通常時:58.14 W●ファン:3 x 60mm、12VDC●システム警告:ブザー●コード番号:ZQ108PC●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7939-76
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする