DC100H801DS2V-M 防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ 84499329 DC100H801DS2V-M 防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ 84499329 DC100H801DS2V-M 防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ 84499329 DC100H801DS2V-M 防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ 84499329 DC100H801DS2V-M 防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ 84499329

防じんマスク DS2 排気弁付

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード84499329 品番DC100H801DS2V-M
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。
排気弁付なので呼吸がしやすく、装着時のムレも軽減されます。使用限度時間も12時間と長く安心してご使用いただけます。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。

用途溶接、研磨作業など 種別使い捨て防じんマスク 形状カップ型 質量(g)約17 入数(枚)10 規格DS2 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号TM876 使用限度時間(h)12 排気抵抗(Pa)70以下 ひもタイプお面式
注意
※このマスクは、防毒マスクではありません。
※誤った使い方をされますと健康に障害を及ぼしたり、死に至ることがあります。ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※使用限度時間に達したものは使用を中止してください。再使用はできません。
※使用時間内であっても、破損もしくは著しい型崩れをしたものは、使用を中止してください。
※着用前に型崩れしていないか、マスクと顔の接点から空気の漏れがないか、使用限度時間内であることをご確認ください。
※スポンジ、ノーズクリップ、しめひもに異常がないか点検してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
防塵マスク排気弁付き
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このマスクは排気弁がついてるのでメガネなどは曇らないので作業するのに助かります。

2026-02-26
用途:
解体作業
卸売・小売業

息苦しさが無くて呼吸しやすい。密閉感が高い。ただ声が漏れないため会話はしにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする