Littelfuse サージサプレッサユニット, 24 V dc, 表面実装, PGB1010603MRHF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード84499584 品番PGB1010603MRHF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応

仕様
サプレッサタイプ = ESDサプレッサ
最大定格電圧 = 24 V dc
実装タイプ = 表面実装
シリーズ = PGB1
長さ = 1.66mm
奥行き = 0.84mm
高さ = 0.4mm
寸法 = 1.66 x 0.84 x 0.36mm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする