LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
Littelfuse ヒューズクリップ, 6.3 x 32mm用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
84499679
品番
01020071Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.3 x 32 mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。
仕様
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
取付タイプ = PCB取付け
ヒューズタイプ = カートリッジ
クリップ材質 = ばね黄銅
幅 = 7.87mm
長さ = 7.11mm
高さ = 10.67mm
定格電圧(V)
250(AC、DC)
定格電流(A)
15
表示
No
最大電流(A)
15
環境
RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書
RoHS指令(10物質対応)
対応