Lumberg DC電源ソケット 10.0A 24.0 V 1614 21

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード84499688 品番1614 21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

Lumberg電源シャーシソケット. Lumberg製のDC電源シャーシソケットは、スナップイン式前面取り付け用です。 この電源ソケットは、穴あきはんだ端子を備えて迅速に終端し、ニッケルめっきコンタクトにより対応DCプラグに確実に接続できます。. 特長と利点:. 挿抜回数3000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: ;30 mΩ

仕様
DC電源コネクタタイプ = DCソケット
定格電流 = 10.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 24.0 V
幅 = 9.0mm
実装タイプ = スナップイン
ピン径 = 2.5mm
表面処理:コンタクト = ニッケル
コンタクト材質 = 銅スズ
シリーズ = 1614
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする