7078-TRX-GND Keithley テストリード/コネクタキット KEITHLEY 84499776

Keithley テストリード/コネクタキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84499776品番7078-TRX-GND
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

最大の絶縁抵抗を維持するため、接続部に汚れ(ほこり、オイルなど)が付着しないように注意してください。接続部が汚れた場合は、メタノールで洗浄し、乾いてから使用してください。3 スロットオス 3軸 - メス BNC アダプタ 7078-TRX-GND. Keithley モデル 7078-TRX-GND は、オス3軸対メス BNC の 3 スロットオスアダプタ(ガードは取り外し済み)です。このアダプタは、モデル 237 SMU、7072や7072-HV 半導体 Matrix カード、8006や8008 のテスト器具に、ガードなしの測定に使用されます。3軸外部シールドは BNC シェルに接続されています。3軸内部シールドにはスルー接続がないため、BNC シェルにはガードソースからの危険電圧が存在しません。内部シールド用の動作電圧600 Vピークセンター導体、1300 Vピークセンター導体、外部シェルへの内部シールド

仕様最大動作電流:1 A(ピーク) 動作温度:0 → 50 ℃ (最大70 % RH @ 35 ℃) 接触抵抗: ;0.5 Ω 絶縁抵抗:10 ;sup>15 ;/sup>Ω 、内部シールド用のセンター導体(500 Vテスト電圧、23 ℃ @ ;40 % RH)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする