Idec インターフェイスリレー 24V dc RV8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 84499785 品番 RV8H-L-D24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

6 mm インターフェイスリレーの Idec RV8 シリーズは、汎用リレー要件に適したコンパクトなソリューションです。ソリッドステートモデルで使用できるようになった RV8 シリーズインターフェイスリレーは、 PLC や電子システム、産業オートメーション、パネルメーカー、アセンブリマシン用途、及びコンパクトなスペースに高スイッチング機能を必要とするその他の用途に最適です。クラス I 、ディビジョン 2 、クラス I 、ゾーン 2 の危険場所オプション ソリッドステートリレータイプもあります RoHS対応 UL/c-UL 認定

仕様
取り付けタイプ = DINレール
シリーズ = RV8
電圧(V)【コイル】DC24 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする