METCASE フロントパネルキット フロント・パネル・キット アルミニウム 透明, 130mm x 320mm x 2mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84500090 品番M5700621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

クリップオンABSフロントトリム(ライトグレーRAL 7035) x 2. ミニタワーの場合は120 x 230 mmケースを注文. Mettecフロントパネルキット. フロントベゼルに直接取り付け可能な厚さ2 mmの陽極酸化処理アルミ製パネル、メンブレンキーボード、LED、スイッチなどを取り付けるための深さ2 mmの収納部 シルクスクリーン印刷に最適 陽極酸化処理(クリア)仕上

仕様
パネルタイプ = Front Panel
奥行 = 2mm
高さ = 130mm
長さ = 320mm
材質 = アルミニウム
色 = 透明
併用可能製品 = Mettecケース
透明 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする