メイン

WZDP-A40 ディスクペーパー 粒度A40 WIZ'A 84500318 WZDP-A40 ディスクペーパー 粒度A40 WIZ'A 84500318 WZDP-A40 ディスクペーパー 粒度A40 WIZ'A 84500318

ディスクペーパー 粒度A40

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84500318 品番WZDP-A40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥218
販売価格(税別)
198

丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能

用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨 材質【本体】アランダム 粒度A40 ブラウン 直径(Φmm)100 砥材A 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄、ステンレス、アルミ等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする