メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 手研磨
WIZ'Aの ヤスリ
WIZ'Aの 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ 平 中目 150mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500397
品番
281160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
用途
鉄材等の金属加工に
その他
グリップは滑りにくいラバーグリップ
材質
ヤスリ:SKS-8
全長(mm)
240
色
レッド
目の粗さ
中目
刃幅(mm)
16
刃厚(mm)
4
ヤスリ部形状
平
適合材
鉄材等の金属加工に
柄
共柄