メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 手研磨
WIZ'Aの ヤスリ
WIZ'Aの 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ 半丸 中目 150mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500406
品番
281165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
用途
鉄材等の金属加工に
その他
グリップは滑りにくいラバーグリップ
材質
ヤスリ:SKS-8
全長(mm)
240
色
レッド
目の粗さ
中目
刃幅(mm)
16
刃厚(mm)
4.5
ヤスリ部形状
半丸
適合材
鉄材等の金属加工に
柄
共柄