メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 手研磨
WIZ'Aの ヤスリ
WIZ'Aの 両刃ヤスリ
両刃ヤスリ 菱形 並目 柄なし 100mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500424
品番
279002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
用途
手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に
材質
ヤスリ:SKS-8
全長(mm)
140
色
シルバー
目の粗さ
並目
刃幅(mm)
20
刃厚(mm)
3
ヤスリ部形状
菱形
柄
なし