メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 切断
WIZ'Aの 切断機用カッター(チップソー)
鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500485
品番
WZ-TS18036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
鉄やステンレスの切断に
仕様
耐久性の高い高硬度チップ使用
材質
【本体】65Mn+JC40P
刃数
36P
色
シルバー
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
1.8
適合材
鉄工用
最大切断厚さ(mm)
【ステンレス】2/【鉄】3
最高回転速度(min
-1
)
6,000