メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 手研磨
WIZ'Aの 手作業ブラシ
WIZ'Aの チャンネルブラシ
チャンネルブラシ 3本組 ステンレス線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500494
品番
WZ-CBS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
水回りの作業等に
仕様
サビ落とし、ペンキ剥がし、ステンレスの汚れ落としに使用可能/吊り下げ収納可能/かたいステンレス線ブラシ
材質
ブラシ:ステンレス
色
ブラスカラー
入数
3本