メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 手研磨
WIZ'Aの 手作業ブラシ
WIZ'Aの チャンネルブラシ
チャンネルブラシ 3本組 真鍮線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500519
品番
WZ-CBB3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
木材の木目出しに
仕様
サビ落とし、ペンキ剥がし、真鍮やアルミの磨き出しに使用可能/吊り下げ収納可能/やわらかい真鍮線ブラシ
材質
ブラシ:真鍮
色
ブラスカラー
入数
3本