メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ドリル
WIZ'Aの ハイスドリル
WIZ'Aの ハイス六角軸ドリル
鉄工用ショートタイプドリル刃セット 10本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500826
品番
WZSD-10T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・芯ブレが少なく折れにくいショートタイプ
・くいつきがいいエックス型シンニング加工
用途
鉄工、アルミ、木材、合成樹脂の穴あけに
材質
ドリル刃:ハイス鋼
全長(mm)
55〜70
色
ゴールド
刃径(Φmm)
2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0/6.0
表面処理
チタンコーティング
入数
10本