メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 手研磨
WIZ'Aの ヤスリ
WIZ'Aの 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ 角 中目 150mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500835
品番
281171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
グリップは滑りにくいラバーグリップ
用途
鉄材等の金属加工に
材質
ヤスリ:SK-2
全長(mm)
240
色
レッド
目の粗さ
中目
刃幅(mm)
6
ヤスリ部形状
角
適合材
鉄材等の金属加工に
柄
共柄