メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 手研磨
WIZ'Aの ヤスリ
WIZ'Aの 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ 三角 中目150mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500844
品番
281172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
グリップは滑りにくいラバーグリップ
用途
鉄材等の金属加工に
その他
【三角辺】12mm
材質
ヤスリ:SK-2
全長(mm)
245
色
レッド
目の粗さ
中目
ヤスリ部形状
三角
適合材
鉄材等の金属加工に
柄
共柄