メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 手研磨
WIZ'Aの ヤスリ
WIZ'Aの 木工用ヤスリ
木彫ヤスリ 平 極細目 200mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500878
品番
278048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
グリップは滑りにくいラバーグリップ
用途
木彫り加工用
材質
ヤスリ:S15C 染炭焼
全長(mm)
203
色
レッド
目の粗さ
極細目
刃幅(mm)
10
ヤスリ部形状
平
適合材
木彫り加工用