メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 手研磨
WIZ'Aの ヤスリ
WIZ'Aの 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ 平 細目 150mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500896
品番
281161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
グリップは滑りにくいラバーグリップ
用途
鉄材等の金属加工に
材質
ヤスリ:SK-2
全長(mm)
240
色
レッド
目の粗さ
細目
刃幅(mm)
16
ヤスリ部形状
平
適合材
鉄材等の金属加工に
柄
共柄