メイン
グリーンクロス
グリーンクロスの 手研磨
グリーンクロスの ヤスリ
グリーンクロスの 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ 半丸 中目 木柄 200mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500939
品番
281116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
用途
鉄材等の金属加工に
材質
ヤスリ:SK120以上
全長(mm)
330
色
ウッド
目の粗さ
中目
刃幅(mm)
21
刃厚(mm)
6
ヤスリ部形状
半丸
適合材
鉄材等の金属加工に
柄
木柄