メイン
グリーンクロス
グリーンクロスの 手研磨
グリーンクロスの ヤスリ
グリーンクロスの 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ 丸中目 柄なし 250mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500948
品番
280027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
用途
鉄材等の金属加工に
材質
ヤスリ:SK120以上
全長(mm)
310
色
シルバー
刃径(Φmm)
10
目の粗さ
中目
ヤスリ部形状
丸
適合材
鉄材等の金属加工に
柄
なし