メイン
理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
鉄工用ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500957
品番
309054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル
鉄工用
仕様
切削抵抗が減り長寿命、切れ味、喰いつきが良い
材質
本体:HSS(ハイス)
色
ブラック
呼び寸法(mm)
5.4
軸
丸軸